SIEMENS - SIE6ES71944BA000AA0 ET200PRO, CM PM-E ECOFAST CU DP - 6ES71944BA000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - nein
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Packung
1 ST
EAN
4025515072898
Artikelnummer
SIE6ES71944BA000AA0
Herstellernummer
6ES71944BA000AA0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
nein
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
20.4...28.8 V
Max. Eingangsstrom DC:
10 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
60 mm
- Grado di protezione IP65/67
- 1x connettore ECOFAST RS-485
- Ampia gamma di moduli, inclusi moduli ad alta funzionalità
- Funzione Hot Swapping per la sostituzione dei moduli senzadisinserzione dell'impianto
- Supporto per moduli fail-safe fino a SIL 3 / PLe
- Soluzioni integrate per comando di motori, avviatori motore e convertitori di frequenza
- Master IO-Link e modulo per collegamento di apparecchiature RFID tramite interfaccia RS 232 / 422
- Flessibilità e rapidità di risposta ai requisiti di automazione
- Risparmio di spazio e facilità di montaggio grazie alla struttura modulare
- Minimizzazione dei tempi di fermo impianto grazie alle opzioni di diagnostica efficaci
- Alta qualità e robustezza per applicazioni con carichi meccanici elevati
- Affidabilità di Siemens come partner grazie alla gestione continua della qualità
- Portafoglio ampio di moduli per soddisfare diverse esigenze di input/output
SIMATIC DP, modulo di connessione per Powermodule PM-E ET 200 PRO ECOFAST CU DP
SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile, progettato per una soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie