SIEMENS - SIE6ES71944AP000AA0 ET 200PRO, CM CPU 2PN M12, 7/8 - 6ES71944AP000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - nein
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Packung
1 ST
EAN
4047623407706
Artikelnummer
SIE6ES71944AP000AA0
Herstellernummer
6ES71944AP000AA0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
nein
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
20.4...28.8 V
Max. Eingangsstrom DC:
8 A
Max. Ausgangsstrom DC:
8 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
90 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
51 mm
- Grado di protezione IP65/67
- 3x M12 e 2x 7/8"per 2x PROFINET
- Struttura modulare per installazione diretta sulla macchina
- Funzione Hot Swapping per sostituzione dei moduli senza disinserzione dell'impianto
- Supporto per carichi meccanici elevati grazie all'esecuzione robusta
- Moduli fail-safe per impieghi fino a SIL 3 / PLe
- Integrazione di avviatori motore e convertitori di frequenza
- Master IO-Link e modulo per collegamentodi componenti RFID tramite interfaccia RS 232 / 422
- Soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale
- Flessibilità e rapidità nella reazione ai requisiti di automazione
- Facilità di montaggio e limitazione dei tempi di fermo impianto
- Numerose ed efficaci opzioni di diagnostica con moduli High Feature
- Alta qualità e affidabilità dei prodotti ET 200
- Nuovi standard di mercatoaiutano a consolidare Siemens come partner affidabile
SIMATIC DP
SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile con grado di protezione IP65/67, che si contraddistingue per la sua ampia gamma di moduli.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


