Startseite

SIEMENS - SIE6ES71944AC000AA0 ET200PRO, CM IM DP DIRECT - 6ES71944AC000AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der Steckplätze - 1

  • Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - nein

  • Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - nein

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515072249

Artikelnummer

SIE6ES71944AC000AA0

Herstellernummer

6ES71944AC000AA0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der Steckplätze:

1

Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:

nein

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

20.4...28.8 V

Max. Eingangsstrom DC:

16 A

Max. Ausgangsstrom DC:

16 A

Art der Ausgangsspannung:

DC

Systemkomponente:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

90 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

100 mm

SIMATIC DP

Il SIMATIC DP è un modulo di connessione per modulo di interfaccia PROFIBUS ET 200 PRO, progettato per offrire una soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale.

Dettagli tecnici:

  • Modulo di connessione per modulo di interfaccia PROFIBUS ET 200 PRO
  • Collegamento diretto
  • Selettore per impostazione dell'indirizzo integrato
  • Resistenza terminale per PROFIBUS DP
  • Uscita di produzione - vedere SIOS 109989704
  • Grado di protezione IP65/67
  • Modularità e versatilità
  • Moduli High Feature
  • Hot Swapping
  • Moduli di ingressi e uscite digitali e analogici
  • Moduli fail-safe fino a SIL3 / PLe
  • Soluzioni integrate per il comando di motori
  • Master IO-Link
  • Modulo per il collegamento di componenti e apparecchiature RFID tramite interfaccia RS 232 / 422

Vantaggi per il cliente:

  • Installazione diretta sulla macchina senza necessità di quadro elettrico
  • Flessibilità e rapidità ai requisiti di automazione
  • Risparmio di spazio
  • Facile montaggio
  • Minimizzazione dei tempi di fermo dell'impianto
  • Soluzione completa di alta qualità e impiegabile con flessibilità
  • Esecuzione robusta per carichi meccanici elevati
  • Gestione continua della qualità che fissa nuovi standard di mercato

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie