SIEMENS - SIE6ES71942MN151AC0 POWER CABLE M8, 15M - 6ES71942MN151AC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 15 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623407331
Artikelnummer
SIE6ES71942MN151AC0
Herstellernummer
6ES71942MN151AC0
Hersteller
SIE
Länge:
15 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
nein
- Tipo di cavo: PUR, unilaterale
- Configurazione: Con presa M8 a 4 poli
- Lunghezza: 15m
- Dimensioni sistema: Larghezza di 30 mm
- Peso: 145 g
- Temperatura operativa: -25° a +55°
- Protezione: IP65/67, resistente a spruzzi d'acqua, olio e polvere
- Configurazione: Facile tramite TIA Portal
- Soluzionesalvaspazio e a prova di futuro.
- Facile installazione su macchine o linee di montaggio in qualsiasi posizione.
- Assegnazione semplificata dei colori dei cavi alle interfacce.
- Sistemi innovativi che integrano le tecnologie di domani.
- Accessori versatili per soddisfare le diverse esigenze di cablaggio e connessione.
Cavo di potenza M8
Il cavo di potenza M8, unilaterale confezionato con presa M8 a 4 poli e lunghezza di 15m, è progettato per funzionare efficacemente nel sistema di periferia SIMATIC ET 200AL.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


