Startseite

SIEMENS - SIE6ES71942MN151AA0 POWER CABLE M8, 15M - 6ES71942MN151AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71942MN151AA0 POWER CABLE M8, 15M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 15 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047623407256

Artikelnummer

SIE6ES71942MN151AA0

Herstellernummer

6ES71942MN151AA0

Hersteller

SIE

Länge:

15 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Rundstecker

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Rundstecker

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

nein

    Cavo di potenza M8

    Il cavo di potenza M8 è progettato per applicazioni industriali e offre connettività efficiente tra moduli di periferia e dispositivi.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: cavo PUR con connettore M8
    • Configurazione: confezionato con presa M8 a 4 poli
    • Lunghezza: 15m
    • Compatibilità: SIMATIC ET 200AL, modulare e compatto
    • Protezione: grado di protezione IP65/67
    • Temperatura operativa: da -25° a +55°
    • Peso: 145 g
    • Facilità di configurazione tramite TIA Portal

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione salvaspazio grazie alla larghezza di soli 30 mm
    • Installazione semplice in qualsiasi posizione della macchina o linea di montaggio
    • Robustezza con protezione contro spruzzi d'acqua, olio e polvere
    • Assegnazione facile dei colori dei cavi tramite sistema di identificazione univoco
    • Accessori disponibili per una completa integrazione del sistema
    • Soluzioni future-proof con prodotti di automazione innovativi e durevoli

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie