SIEMENS - SIE6ES71942MN150AC0 BUS CABLE ET-CONNECTION, 15M - 6ES71942MN150AC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 15 m
Funktion - SPS-SPS
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623407508
Artikelnummer
SIE6ES71942MN150AC0
Herstellernummer
6ES71942MN150AC0
Hersteller
SIE
Länge:
15 m
Funktion:
SPS-SPS
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Cavo di bus per ET-Connection M8
Un cavo PUR confezionato ad una estremità con 1x connettore M8, a 4 poli, schermato, di lunghezza 15m.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Cavo di bus per ET-Connection M8
- Materiale: PUR
- Connettore: 1x M8, a 4 poli, schermato
- Lunghezza: 15m
Vantaggi per il cliente:
- Modulo di periferia compatto in IP65/67, salvaspazio e a prova di futuro.
- Facilmente installabile grazie a una larghezza di soli 30 mm e a un peso di 145 g.
- Utilizzabile a temperature da -25° a +55° con una custodia robusta, protetta da spruzzi d'acqua, olio e polvere.
- Configurazione veloce e senza problemi tramite il TIA Portal con etichettatura conforme a CAx.
- Sistema di identificazione univoco con codifica a colori per semplificare il cablaggio.
- Accessori disponibili inclusi connettori, cavi di collegamento e attrezzo per la rapida spelatura del cavo di bus.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


