SIEMENS - SIE6ES71942MN150AA0 BUS CABLE ET-CONNECTION, 15M - 6ES71942MN150AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 15 m
Funktion - SPS-SPS
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623407423
Artikelnummer
SIE6ES71942MN150AA0
Herstellernummer
6ES71942MN150AA0
Hersteller
SIE
Länge:
15 m
Funktion:
SPS-SPS
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Cavo di bus per ET-Connection M8
Cavo PUR confezionato su entrambi i lati con 2x connettori M8, a 4 poli, schermato, lunghezza 15m.
Dettagli tecnici:
- Tipo: cavo di bus per ET-Connection M8
- Materiale: PUR
- Connettori: 2x connettori M8, a 4 poli
- Schermatura: schermato
- Lunghezza: 15m
Vantaggi per il cliente:
- Soluzione salvaspazio e a prova di futuro con moduli di periferia compatti in IP65/67.
- Facile installazione sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione grazie alla larghezza di soli 30 mm e al basso peso di 145 g.
- Operatività a temperature da -25° a +55° grazie a una custodia robusta, protetta da spruzzi d'acqua e a tenuta di olio e polvere.
- Configurazione veloce e senza problemi tramite TIA Portal con etichettatura conforme a CAx di tutte le interfacce.
- Sistema di identificazione univoco con codifica a colori per semplificare il cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


