Startseite

SIEMENS - SIE6ES71942MN101AC0 POWER CABLE M8, 10M - 6ES71942MN101AC0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71942MN101AC0 POWER CABLE M8, 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047623407324

Artikelnummer

SIE6ES71942MN101AC0

Herstellernummer

6ES71942MN101AC0

Hersteller

SIE

Länge:

10 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Rundstecker

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Rundstecker

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

nein

Cavo di potenza M8

Questo cavo PUR unilaterale è confezionato con presa M8 a 4 poli e ha una lunghezza di 10m, progettato per il sistema SIMATIC ET 200AL.

Dettagli tecnici:

  • Cavo PUR unilaterale
  • Presa M8 a 4 poli
  • Lunghezza: 10m
  • Compatibile con SIMATIC ET 200AL
  • Moduli di periferia compatti in IP65/67
  • Larghezza: 30 mm
  • Peso: 145 g
  • Temperatura di funzionamento: da -25° a +55°

Vantaggi per il cliente:

  • Soluzione salvaspazio e a prova di futuro
  • Facilmente installabile in qualsiasi posizione sulla macchina o sulla linea di montaggio
  • Custodia robusta, protetta daspruzzi d'acqua, olio e polvere
  • Configurazione veloce e senza problemi tramite TIA Portal
  • Etichettatura conforme a CAx per tutte le interfacce
  • Sistema di identificazione univoco con codifica a colori per semplificare il cablaggio
  • Accessori disponibili, dai connettori ai cavi di collegamento e strumenti di spelatura

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie