SIEMENS - SIE6ES71942MN101AB0 POWER CABLE M8, ANGLED, 10M - 6ES71942MN101AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 10 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Geeignet für analoge Signale - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623407294
Artikelnummer
SIE6ES71942MN101AB0
Herstellernummer
6ES71942MN101AB0
Hersteller
SIE
Länge:
10 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
nein
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


