Startseite

SIEMENS - SIE6ES71942MH501AA0 POWER CABLE M8, 5,0M - 6ES71942MH501AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71942MH501AA0 POWER CABLE M8, 5,0M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047623407232

Artikelnummer

SIE6ES71942MH501AA0

Herstellernummer

6ES71942MH501AA0

Hersteller

SIE

Länge:

5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Rundstecker

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Rundstecker

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

nein

Cavo di potenza M8

Il cavo di potenza M8 è un cavo PUR confezionato con connettore M8 e presa M8, progettato per applicazioni di automazione industriale.

Dettagli tecnici:

  • Cavo PUR
  • Confezionato con connettore M8 e presa M8
  • A 4 poli
  • Lunghezza 5,0m
  • SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata, modulare
  • Moduli di periferia compatti in IP65/67
  • Larghezza di soli 30 mm
  • Pesante 145 g
  • Temperatura da -25° a +55°

Vantaggi per il cliente:

  • Soluzione salvaspazio e a prova di futuro
  • Facilmente installabile sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione
  • Custodia robusta, protetta da spruzzi d'acqua, olio e polvere
  • Configurazione veloce e senza problemi tramite TIA Portal
  • Etichettatura conforme a CAx di tutte le interfacce
  • Sistema di identificazione univoco con codifica a colori
  • Accessori disponibili tra cui connettori, cavi di collegamento e attrezzo per la rapida spelatura del cavo di bus

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie