SIEMENS - SIE6ES71942MH500AA0 CONNECTING CABLE ET-CONNECTION, 5,0M - 6ES71942MH500AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623407409
Artikelnummer
SIE6ES71942MH500AA0
Herstellernummer
6ES71942MH500AA0
Hersteller
SIE
Länge:
5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
- Tipo di cavo: PUR
- Connettori: 2x M8 a 4 poli
- Lunghezza: 5,0 m
- Grado di protezione: IP65/67
- Temperatura operativa: -25° a +55°
- Dimensioni: Larghezza di soli 30 mm
- Peso: 145 g
- Soluzione salvaspazio e a prova di futuro.
- Facile installazione su macchine e linee di montaggio.
- Configurazione veloce e senza problemi tramite TIA Portal.
- Identificazione semplificata grazie alla codifica a colori.
- Integrato con prodotti di automazione innovativi e duraturi.
Cavo di bus per ET-Connection M8
Il cavo PUR è confezionato su entrambi i lati con 2x connettori M8 a 4 poli, schermato e di lunghezza 5,0m, progettato per l'integrazione nel sistema SIMATIC ET 200AL.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


