SIEMENS - SIE6ES71942MH201AC0 POWER CABLE M8, 2,0M - 6ES71942MH201AC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623407195
Artikelnummer
SIE6ES71942MH201AC0
Herstellernummer
6ES71942MH201AC0
Hersteller
SIE
Länge:
2 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
nein
- Modulare, con moduli compatti in IP65/67
- Lunghezza: 2,0 m
- Larghezza ridotta di soli 30 mm
- Peso: 145 g
- Operatività a temperature da -25° a +55°
- Custodia robusta, resistente a spruzzi d'acqua, olio e polvere
- Configurazione semplice tramite TIA Portal
- Assegnazione del colore dei cavi alle interfacce tramite codifica a colori
- Soluzione salvaspazio per installazioni flessibili in diverse posizioni
- Facilita la messa in servizio immediata del sistema
- Alta affidabilità grazie a materiali e tecnologie durature
- Supporto per un cablaggio semplificato e organizzato
- Accessori versatili per adattarsi a diverse esigenze di automazione
Cavo di potenza M8
Il cavo PUR M8, unilaterale e confezionato con presa a 4 poli, è progettato per l'utilizzo nel sistema di periferia decentrata SIMATIC ET 200AL.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


