SIEMENS - SIE6ES71942MH201AA0 POWER CABLE M8, 2,0M - 6ES71942MH201AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623407225
Artikelnummer
SIE6ES71942MH201AA0
Herstellernummer
6ES71942MH201AA0
Hersteller
SIE
Länge:
2 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
nein
Cavo di potenza M8
Il cavo di potenza M8 è progettato per fornire un collegamento affidabile con connettori M8 e presa M8 a 4 poli.
Dettagli tecnici:
- Cavo PUR
- Confezionato con connettore M8 e presa M8 a 4 poli
- Lunghezza 2,0m
- SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata, modulare
- Moduli di periferia compatti in IP65/67
- Larghezza di soli 30 mm
- Pesoe di 145 g
- Temperatura da -25° a +55°
- Custodia robusta, protetta da spruzzi d'acqua, a tenuta di olio e polvere
Vantaggi per il cliente:
- Soluzione salvaspazio e a prova di futuro
- Facilità di installazione sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione
- Configurazione veloce e senza problemi tramite TIA Portal
- Etichettatura conforme a CAx di tutte le interfacce
- Sistema di identificazione univoco con codifica a colori per semplificare il cablaggio
- Garantiti sistemi a prova di futuro con prodotti di automazione innovativi e di lunga durata
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


