Startseite

SIEMENS - SIE6ES71942MH200AC0 CONNECTING CABLE ET-CONNECTION, 2,0M - 6ES71942MH200AC0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker

  • Geeignet für analoge Signale - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047623407362

Artikelnummer

SIE6ES71942MH200AC0

Herstellernummer

6ES71942MH200AC0

Hersteller

SIE

Länge:

2 m

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Rundstecker

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Rundstecker

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo di bus per ET-Connection M8

Cavo PUR confezionato ad una estremità con 1x connettore M8, a 4 poli, schermato, Lunghezza 2,0m.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Cavo di bus per ET-Connection M8
  • Materiale:PUR
  • Confezionato: 1x connettore M8, a 4 poli, schermato
  • Lunghezza: 2,0m
  • Moduli di periferia: SIMATIC ET 200AL
  • Grado di protezione: IP65/67
  • Temperatura di utilizzo: da -25° a +55°
  • Dimensioni: larghezza di 30 mm
  • Peso: 145 g

Vantaggi per il cliente:

  • Soluzione salvaspazio e a prova di futuro
  • Facilità di installazione sulla macchina o sulla linea di montaggio
  • Custodia robusta, protetta da spruzzi d'acqua e a tenuta di olio e polvere
  • Configurazione veloce e senza problemi tramite il TIA Portal
  • Sistemi a prova di futuro con prodotti di automazione innovativi e di lunga durata
  • Accessori disponibili per ET 200AL, inclusi connettori e cavi di collegamento

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie