SIEMENS - SIE6ES71942MH200AA0 CONNECTING CABLE ET-CONNECTION, 2,0M - 6ES71942MH200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Funktion - SPS-SPS
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623407393
Artikelnummer
SIE6ES71942MH200AA0
Herstellernummer
6ES71942MH200AA0
Hersteller
SIE
Länge:
2 m
Funktion:
SPS-SPS
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


