SIEMENS - SIE6ES71942MH101AA0 POWER CABLE M8, 1,0M - 6ES71942MH101AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623407171
Artikelnummer
SIE6ES71942MH101AA0
Herstellernummer
6ES71942MH101AA0
Hersteller
SIE
Länge:
1 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
nein
Cavo di potenza M8
Cavo PUR, da entrambi i lati confezionato con connettore M8 e presa M8, a 4 poli, Lunghezza 1,0m.
Dettagli tecnici:
- Moduli di periferia compatti in IP65/67
- Larghezza di soli 30 mm
- Peso di 145 g
- Temperatura di impiego da -25° a +55°
Vantaggi per il cliente:
- Soluzione salvaspazio e a prova di futuro
- Facilmente installabile sulla macchina o sulla lineadi montaggio in qualsiasi posizione
- Custodia eccezionalmente robusta, protetta da spruzzi d'acqua e a tenuta di olio e polvere
- Configurazione veloce e senza problemi tramite TIA Portal
- Identificazione univoca concodifica a colori per semplificare il cablaggio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


