SIEMENS - SIE6ES71942MH030AB0 CONNECTING CABLE ET-CON, ANGLED, 0,3M - 6ES71942MH030AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.3 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Geeignet für analoge Signale - nein
Packung
1 ST
EAN
4047623407430
Artikelnummer
SIE6ES71942MH030AB0
Herstellernummer
6ES71942MH030AB0
Hersteller
SIE
Länge:
0.3 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Cavo di bus per ET-Connection M8
Il cavo PUR è progettato con connettori ad angolo M8, a 4 poli, per garantire una connessione affidabile.
Dettagli tecnici:
- Confezionato su entrambi i lati con 2x connettori ad angolo M8
- A 4 poli, schermato
- Lunghezza 0,3m
- Sistema SIMATIC ET 200AL, modulare, compatto, IP65/67
- Larghezza di soli 30 mm
- Basso peso di 145 g
- Temperature da -25° a +55°
- Custodia robusta, protetta da spruzzi d'acqua, tenuta di olio e polvere
- Configurazione tramite TIA Portal
- Etichettatura conforme a CAx di tutte le interfacce
- Sistema di identificazione univoco con codifica a colori
Vantaggi per il cliente:
- Soluzione salvaspazio e a prova di futuro
- Facilmente installabile in qualsiasi posizione
- Cablaggio semplificato grazie alla codifica a colori
- Accessori disponibili, tra cui connettori e cavi di collegamento
- Investimenti nelle tecnologie di domani e standard di mercato ridefiniti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


