SIEMENS - SIE6ES71942MH030AA0 CONNECTING CABLE ET-CONNECTION, 0,3M - 6ES71942MH030AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.3 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Packung
1 ST
EAN
4047623407386
Artikelnummer
SIE6ES71942MH030AA0
Herstellernummer
6ES71942MH030AA0
Hersteller
SIE
Länge:
0.3 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
- Tipo: Cavo PUR
- Confezionato su entrambi i lati con 2x connettori M8 a 4 poli
- Schermato
- Lunghezza: 0,3m
- Protezione: IP65/67
- Temperatura operativa: da -25° a +55°
- Peso: 145 g
- Configurazione tramite TIA Portal con etichettatura conforme a CAx
- Soluzione salvaspazio grazie a una larghezza di soli 30 mm
- Facile installazione in qualsiasi posizione sulla macchina o sulla linea di montaggio
- Custodia robusta con protezione contro spruzzi d'acqua, olio e polvere
- Semplicità nell’identificazione del cablaggio grazie a un sistema di codifica a colori univoca
- Investimento in tecnologie future da parte di Siemens per sistemi duraturi
- Accessori disponibili per un'ampia gamma di applicazioni, dai connettori ai cavi di collegamento
Cavo di bus per ET-Connection M8
Il cavo di bus per ET-Connection M8 è progettato per fornire una connessione affidabile e modulare nel sistema SIMATIC ET 200AL.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


