SIEMENS - SIE6ES71942LN150AB0 BUS CABLE ET-CONNECTION, ANGLED, 15M - 6ES71942LN150AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 15 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Geeignet für analoge Signale - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623406174
Artikelnummer
SIE6ES71942LN150AB0
Herstellernummer
6ES71942LN150AB0
Hersteller
SIE
Länge:
15 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


