SIEMENS - SIE6ES71942LN150AA0 BUS CABLE ET-CONNECTION, 15M - 6ES71942LN150AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 15 m
Funktion - SPS-SPS
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623406167
Artikelnummer
SIE6ES71942LN150AA0
Herstellernummer
6ES71942LN150AA0
Hersteller
SIE
Länge:
15 m
Funktion:
SPS-SPS
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Cavo di bus per ET-Connection M8
Confezionato su entrambi i lati con 2x connettori M8, a 4 poli, schermato, lunghezza 15m.
Dettagli tecnici:
- Connessione: M8
- Poli: 4
- Schermato: Sì
- Lunghezza: 15m
Vantaggi per il cliente:
- Idoneità per temperature da -25° a +55°.
- Custodia robusta, protetta da spruzzi d'acqua, olio e polvere.
- Facile installazione grazie alla larghezza di soli 30 mm e al basso peso di 145 g.
- Configurazione veloce e senza problemi tramite il TIA Portal.
- Sistema di identificazione univoco con codifica a colori per semplificare il cablaggio.
- Accessori disponibili come connettori, cavi di collegamento e attrezzo per la rapida spelatura del cavo di bus.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


