Startseite

SIEMENS - SIE6ES71942LN101AC0 POWER CABLE M8, 10M - 6ES71942LN101AC0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71942LN101AC0 POWER CABLE M8, 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047623403555

Artikelnummer

SIE6ES71942LN101AC0

Herstellernummer

6ES71942LN101AC0

Hersteller

SIE

Länge:

10 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Rundstecker

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Rundstecker

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

nein

    Cavo di potenza M8, unilaterale confezionato con presa M8, a 4 poli, lunghezza 10m

    Il SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata, modulare, che offre una soluzione salvaspazio per l'automazione grazie ai suoi moduli compatti erobusti.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Modulo di periferia M8, unilaterale
    • Numero di poli: 4
    • Lunghezza del cavo: 10m
    • Grado di protezione: IP65/67
    • Temperatura operativa: -25° a +55°
    • Peso: 145 g
    • Larghezza: 30 mm

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile installazione sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione.
    • Configurazione veloce e senza problemi tramite TIA Portal.
    • Sistema di identificazione univoco con codifica a colori per semplificare il cablaggio.
    • Accessori diversi disponibili per soddisfare le esigenze di connessione e alimentazione.
    • Investimento nelle tecnologie di domani, garantendo un futuro a prova di obsolescenza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie