Startseite

SIEMENS - SIE6ES71942LN101AB0 POWER CABLE M8, ANGLED, 10M - 6ES71942LN101AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71942LN101AB0 POWER CABLE M8, ANGLED, 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 m

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker

  • Geeignet für analoge Signale - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047623403050

Artikelnummer

SIE6ES71942LN101AB0

Herstellernummer

6ES71942LN101AB0

Hersteller

SIE

Länge:

10 m

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Rundstecker

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Rundstecker

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

nein

Cavo di potenza M8

Il cavo di potenza M8 è progettato per l'interconnessione dei sistemi SIMATIC ET 200AL, garantendo una facile installazione e configurazione.

Dettagli tecnici:

  • Connettori: M8 angolato e presa M8 angolato
  • Poli: 4 poli
  • Lunghezza: 10 m
  • Tipo di sistema: SIMATIC ET 200AL, sistema di periferia decentrata, modulare
  • Grado di protezione: IP65/67
  • Dimensioni: larghezza di 30 mm
  • Peso: 145 g
  • Temperature di funzionamento: -25° a +55°

Vantaggi per il cliente:

  • Soluzione salvaspazio e a prova di futuro
  • Facile installazione sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione
  • Custodia robusta, protetta da spruzzi d'acqua, olio e polvere
  • Configurazione veloce e senza problemi tramite TIA Portal
  • Identificazione univoca con codifica a colori per semplificare il cablaggio
  • Accessori disponibili per migliorare l'interconnessione e l'alimentazione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie