Startseite

SIEMENS - SIE6ES71942LN100AC0 BUS CABLE ET-CONNECTION, 10M - 6ES71942LN100AC0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71942LN100AC0 BUS CABLE ET-CONNECTION, 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 m

  • Funktion - SPS-SPS

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047623403548

Artikelnummer

SIE6ES71942LN100AC0

Herstellernummer

6ES71942LN100AC0

Hersteller

SIE

Länge:

10 m

Funktion:

SPS-SPS

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Rundstecker

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Rundstecker

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo di bus per ET-Connection M8

Connesso ad una estremità con 1x connettore M8, a 4 poli, schermato, lunghezza 10m.

Dettagli tecnici:

  • Confezionato ad una estremità con 1x connettore M8, a 4 poli, schermato, lunghezza 10m
  • Sistema SIMATIC ET 200AL con moduli di periferia compatti in IP65/67
  • Larghezza di soli 30 mm e peso di 145 g
  • Temperatura da -25° a +55°
  • Custodia robusta, protetta da spruzzi d'acqua, a tenuta di olio e polvere

Vantaggi per il cliente:

  • Soluzione salvaspazio e a prova di futuro
  • Installazione facile sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione
  • Configurazione veloce e senza problemi tramite il TIA Portal
  • Etichettatura conforme a CAx delle interfacce per semplificare il cablaggio
  • Sistemi a prova di futuro con integrazione di prodotti di automazione innovativi e duraturi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie