Startseite

SIEMENS - SIE6ES71942LN100AA0 BUS CABLE ET-CONNECTION, 10M - 6ES71942LN100AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71942LN100AA0 BUS CABLE ET-CONNECTION, 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 m

  • Funktion - SPS-SPS

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047623403135

Artikelnummer

SIE6ES71942LN100AA0

Herstellernummer

6ES71942LN100AA0

Hersteller

SIE

Länge:

10 m

Funktion:

SPS-SPS

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Rundstecker

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Rundstecker

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo di bus per ET-Connection M8

Confezionato su entrambi i lati con 2x connettori M8, a 4 poli, schermato, lunghezza 10m.

Dettagli tecnici:

  • Connettori M8, a 4 poli
  • Schermato
  • Lunghezza10m
  • Compatto in IP65/67
  • Larghezza di soli 30 mm
  • Peso di 145 g
  • Temperatura da -25° a +55°

Vantaggi per il cliente:

  • Soluzione salvaspazio e a prova di futuro
  • Facilmente installabile sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione
  • Custodia eccezionalmente robusta, protetta da spruzzi d'acqua, olio e polvere
  • Configurazione veloce e senza problemi tramite il TIA Portal
  • Sistema di identificazione univoco con codifica a colori per semplificare il cablaggio
  • Accessori disponibili per un'ampia gamma di applicazioni

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie