Startseite

SIEMENS - SIE6ES71942LH501AC0 POWER CABLE M8, 5,0M - 6ES71942LH501AC0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71942LH501AC0 POWER CABLE M8, 5,0M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047623403074

Artikelnummer

SIE6ES71942LH501AC0

Herstellernummer

6ES71942LH501AC0

Hersteller

SIE

Länge:

5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Rundstecker

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Rundstecker

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

nein

Cavo di potenza M8

Un cavo unilaterale confezionato con presa M8 a 4 poli, lungo 5,0 m, per il sistema SIMATIC ET 200AL.

Dettagli tecnici:

  • Tipologia: cavo di potenza M8, unilaterale
  • Confezione: con presa M8, a 4 poli
  • Lunghezza: 5,0 m
  • Grado di protezione: IP65/67
  • Temperatura di funzionamento: da -25° a +55°
  • Peso: 145 g
  • Dimensioni: larghezza di soli 30 mm

Vantaggi per il cliente:

  • Soluzione salvaspazio e a prova di futuro
  • Facile installazione sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione
  • Custodia robusta, protetta da spruzzi d'acqua, olio e polvere
  • Configurazione veloce e senza problemi tramite TIA Portal
  • Identificazione univoca con codifica a colori per semplificare il cablaggio
  • Accessori disponibili come connettori, cavi di collegamento, e attrezzature per la rapida spelatura del cavo di bus

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie