SIEMENS - SIE6ES71942LH500AC0 CONNECTING CABLE ET-CONNECTION, 5,0M - 6ES71942LH500AC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Funktion - SPS-SPS
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623403203
Artikelnummer
SIE6ES71942LH500AC0
Herstellernummer
6ES71942LH500AC0
Hersteller
SIE
Länge:
5 m
Funktion:
SPS-SPS
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Cavo di bus per ET-Connection M8
Confezionato ad una estremità con 1x connettore M8, a 4 poli, schermato, lunghezza 5,0m.
Dettagli tecnici:
- Moduli di periferia compatti in IP65/67
- Larghezza di soli 30 mm
- Peso di 145 g
- Temperatura da -25° a +55°
- Custodia robusta, protetta da spruzzi d'acqua, olio e polvere
Vantaggi per il cliente:
- Soluzione salvaspazio e a prova di futuro
- Facilmente installabile sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione
- Configurazione veloce e senza problemi tramite TIA Portal
- Sistema di identificazione univoco con codifica a colori per semplificare il cablaggio
- Accessori disponibili per ET 200AL, inclusi connettori e cavi di collegamento
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


