SIEMENS - SIE6ES71942LH500AA0 CONNECTING CABLE ET-CONNECTION, 5,0M - 6ES71942LH500AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623403128
Artikelnummer
SIE6ES71942LH500AA0
Herstellernummer
6ES71942LH500AA0
Hersteller
SIE
Länge:
5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
- Lunghezza: 5,0 m
- Connettori: 2x connettori M8, 4 poli, schermati
- Compatibilità: SIMATIC ET 200AL
- Grado di protezione: IP65/67
- Temperatura di funzionamento: da -25° a +55°
- Dimensioni: larghezza di soli 30 mm
- Peso: 145 g
- Soluzione salvaspazio e a prova di futuro per l'installazione su macchine o linee di montaggio.
- Configurazione veloce e senza problemi tramite TIA Portal.
- Semplificazione del cablaggio grazie a un sistema di identificazione univoca con codifica a colori.
- Accessori vari disponibili per una personalizzazione e un'utilizzazione ottimale.
Cavo Di Bus Per ET-Connection M8
Il cavo di bus per ET-Connection M8 è progettato per garantire una connessione efficiente e sicura con SIMATIC ET 200AL, un sistema di periferia decentrata modulare.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


