SIEMENS - SIE6ES71942LH201AB0 POWER CABLE M8, ANGLED, 2,0M - 6ES71942LH201AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623403036
Artikelnummer
SIE6ES71942LH201AB0
Herstellernummer
6ES71942LH201AB0
Hersteller
SIE
Länge:
2 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
nein
- Confezionato con connettore M8 angolato e presa M8 angolato
- 4 poli
- Lunghezza: 2,0 m
- Compatibilità con moduli di periferia compatti in IP65/67
- Temperatura di funzionamento: da -25° a +55°
- Dimensioni ridotte: larghezza di soli 30 mm
- Peso: 145 g
- Soluzione salvaspazio e a prova di futuro, facilmente installabile in qualsiasi posizione
- Configurazione rapida e senza problemi tramite il TIA Portal
- Sistema di identificazione univoco con codifica a colori per semplificare il cablaggio
- Robustezza eccezionale contro acqua, olio e polvere
- Accessori vari per un'ampia versatilità nell'uso del sistema
Cavo di potenza M8
Il cavo di potenza M8 è progettato per garantire una connessione affidabile e modulare con il sistema SIMATIC ET 200AL.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


