Startseite

SIEMENS - SIE6ES71942LH201AA0 POWER CABLE M8, 2,0M - 6ES71942LH201AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047623402985

Artikelnummer

SIE6ES71942LH201AA0

Herstellernummer

6ES71942LH201AA0

Hersteller

SIE

Länge:

2 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Rundstecker

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Rundstecker

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

nein

    Cavo di potenza M8

    Il cavo di potenza M8 è progettato per facilitare il collegamento nei sistemi di automazione, dotato di connettori M8 con presa M8 a 4 poli e una lunghezza di 2,0 m.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: M8 connettore e presa M8
    • Numero di poli: 4
    • Lunghezza: 2,0 m
    • Compatibilità: SIMATIC ET 200AL

    Benefici per il cliente:

    • Installazione semplice e veloce grazie alla configurazione senza problemi.
    • Dimensioni compatte di solo 30 mm di larghezza e 145 g di peso rendono il sistema facilmente integrabile in diverse posizioni.
    • Operatività a temperature da -25° a +55° grazie a una custodia robusta e resistente a olio e polvere.
    • Identificazione semplificata tramite un sistema di codifica a colori per facilitare il cablaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie