Startseite

SIEMENS - SIE6ES71942LH101AA0 POWER CABLE M8, 1,0M - 6ES71942LH101AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71942LH101AA0 POWER CABLE M8, 1,0M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047623402978

Artikelnummer

SIE6ES71942LH101AA0

Herstellernummer

6ES71942LH101AA0

Hersteller

SIE

Länge:

1 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Rundstecker

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Rundstecker

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

nein

    Cavo di potenza M8

    Il cavo di potenza M8, con connettore M8 e presa M8 a 4 poli, è progettato per l'uso nel sistema SIMATIC ET 200AL, un sistema di periferia decentrata modulare.

    Dettagli tecnici:

    • Connettore M8 e presa M8 a 4 poli
    • Lunghezza: 1,0 m
    • Compatibile con il sistema SIMATIC ET 200AL
    • Design compatto con larghezza di soli 30 mm
    • Temperatura operativa da -25° a +55°
    • Grado di protezione IP65/67
    • Peso: 145 g

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione salvaspazio e a prova di futuro
    • Facile installazione in qualsiasi posizione sulla macchina o sulla linea di montaggio
    • Configurazione veloce e senza problemi tramite TIA Portal
    • Sistema di identificazione univoco con codifica a colori per semplificare il cablaggio
    • Accessori vari per migliorare l'esperienza d'uso del sistema

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie