Startseite

SIEMENS - SIE6ES71942LH100AA0 CONNECTING CABLE ET-CONNECTION, 1,0M - 6ES71942LH100AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71942LH100AA0 CONNECTING CABLE ET-CONNECTION, 1,0M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Funktion - SPS-SPS

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047623403104

Artikelnummer

SIE6ES71942LH100AA0

Herstellernummer

6ES71942LH100AA0

Hersteller

SIE

Länge:

1 m

Funktion:

SPS-SPS

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Rundstecker

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Rundstecker

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo di bus per ET-Connection M8

Cavo M8 a 4 poli, schermato, progettato per il sistema SIMATIC ET 200AL.

Dettagli tecnici:

  • Confezionato su entrambi i lati con 2x connettori M8
  • Lunghezza: 1,0m
  • Moduli di periferia compatti in IP65/67
  • Larghezza: 30 mm
  • Peso: 145 g
  • Temperatura di funzionamento: da -25° a +55°

Vantaggi per il cliente:

  • Soluzione salvaspazio e a prova di futuro
  • Facile installazione sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione
  • Custodia robusta, protetta da spruzzi d'acqua e a tenuta di olio e polvere
  • Configurazione veloce e senza problemi tramite TIA Portal
  • Sistema di identificazione univoco con codifica a colori per semplificare il cablaggio
  • Accessori disponibili per connettori e cavi di collegamento

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie