Startseite

SIEMENS - SIE6ES71942LH031AB0 POWER CABLE M8, ANGLED, 0,3M - 6ES71942LH031AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71942LH031AB0 POWER CABLE M8, ANGLED, 0,3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.3 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623403012

Artikelnummer

SIE6ES71942LH031AB0

Herstellernummer

6ES71942LH031AB0

Hersteller

SIE

Länge:

0.3 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Rundstecker

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Rundstecker

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

nein

    Cavo di potenza M8

    Il cavo di potenza M8 con connettori angolati è progettato per connessioni robuste e compatte nel sistema SIMATIC ET 200AL, facilitando l'installazione in spazi ristretti.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 0,3 m
    • Connettore: M8 angolato a 4 poli
    • Protezione: IP65/67
    • Temperatura di funzionamento: da -25° a +55°
    • Dimensioni compatte: larghezza di 30 mm
    • Peso: 145 g

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione salvaspazio e facilmente installabile su macchine o linee di montaggio.
    • Configurazione veloce tramite il TIA Portal, migliorando l'efficienza operativa.
    • Identificazione univoca e codifica a colori per semplificare il cablaggio.
    • Accessori disponibili per una facile integrazione e utilizzo nel sistema.
    • Prodotti di automazione innovativi e di lunga durata, garantendo investimenti futuri sicuri.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie