SIEMENS - SIE6ES71942AB000AA0 M8 CONNECTOR ET-CONNECTION - 6ES71942AB000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - Stecker
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4047623403210
Artikelnummer
SIE6ES71942AB000AA0
Herstellernummer
6ES71942AB000AA0
Hersteller
SIE
Art des elektrischen Zubehörs:
Stecker
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
- 4 poli schermato
- Modulo compatto con grado di protezione IP65/67
- Dimensioni ridotte di soli 30 mm di larghezza
- Peso leggero di 145 g
- Intervallo di temperatura di -25° a +55°
- Custodia robusta, resistente a polvere e spruzzi d'acqua
- Configurazione tramite TIA Portal
- Identificazione univoca con codifica a colori
- Facile installazione sulla macchina o sulla linea di montaggio
- Impiego a lungo termine grazie a soluzioni a prova di futuro
- Cablaggio semplificato grazie all'assegnazione del colore dei cavi
- Accessori disponibili per semplificare il montaggio e l'installazione
- Innovazione continua con prodotti di automazione di lunga durata
Connettore M8 per ET-Connection
Il connettore M8 per ET-Connection, a 4 poli, schermato è un componente fondamentale per il sistema di periferia decentrata SIMATIC ET 200AL, offrendo una soluzione salvaspazio e modulare.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


