SIEMENS - SIE6ES71942AA000AA0 M8 POWER CONNECTOR - 6ES71942AA000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - Stecker
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4047623403081
Artikelnummer
SIE6ES71942AA000AA0
Herstellernummer
6ES71942AA000AA0
Hersteller
SIE
Art des elektrischen Zubehörs:
Stecker
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Connettore Power M8
Il connettore Power M8, inserto maschio, a 4 poli è progettato per il sistema di periferia decentrata SIMATIC ET 200AL.
Dettagli tecnici:
- Numero di poli: 4
- Moduli di periferia compatti in IP65/67
- Larghezza: 30 mm
- Peso: 145 g
- Temperatura di funzionamento: da -25° a +55°
Vantaggi per il cliente:
- Soluzione salvaspazio e a prova di futuro
- Facilità di installazione in qualsiasi posizione sulla macchina o sulla linea di montaggio
- Custodia robusta, protetta da spruzzi d'acqua e a tenuta di olio e polvere
- Configurazione veloce e senza problemi tramite TIA Portal
- Identificazione univoca con codifica a colori per semplificare il cablaggio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


