SIEMENS - SIE6ES71937DA200AA0 ET200ISP, TERM-MOD. TM-PS-A UC - 6ES71937DA200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 85...264 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - nein
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169214520
Artikelnummer
SIE6ES71937DA200AA0
Herstellernummer
6ES71937DA200AA0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung AC 50 Hz:
85...264 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
nein
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Eingangsspannung AC 60 Hz:
85...264 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
6 A
Ausgangsspannung DC:
20.4...28.8 V
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
6 A
Max. Ausgangsstrom DC:
5 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D
Breite:
60 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
52 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie