Startseite

SIEMENS - SIE6ES71937AA100AA0 ET200ISP, TERM-MOD. TM-IM/EM60C ,SPRING - 6ES71937AA100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der Steckplätze - 2

  • Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - ja

  • Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - ja

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4019169131728

Artikelnummer

SIE6ES71937AA100AA0

Herstellernummer

6ES71937AA100AA0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der Steckplätze:

2

Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

20.4...28.8 V

Max. Eingangsstrom DC:

4 A

Max. Ausgangsstrom DC:

4 A

Art der Ausgangsspannung:

DC

Systemkomponente:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D

Breite:

60 mm

Höhe:

190 mm

Tiefe:

52 mm

    Simatic DP, modulo terminale TM-IM/EM60C per ET200iSP

    Il prodotto è un modulo terminale per l'alloggiamento dell'IM152-1 e di un modulo di elettronica, progettato per applicazioni in ambienti pericolosi.

    Dettagli tecnici:

    • Morsetti a molla
    • Modulo di potenza di chiusura incluso
    • Ex eb [ia Ga/ib] IIC T4 Gb
    • Ex eb [ia IIIC Da] IIC T4 Gb
    • Ex eb [ia/ib] I Mb

    Benefici per il cliente:

    • Facilità di installazione grazie ai morsetti a molla
    • Adattamento sicuro per ambienti pericolosi con certificazioni Ex
    • Integrazione semplificata con altri moduli della serie ET200iSP

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie