SIEMENS - SIE6ES71937AA000AA0 ET200ISP, TERM-MOD. TM-IM/EM60S, SCREW - 6ES71937AA000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 2
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - ja
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Packung
1 ST
EAN
4019169131711
Artikelnummer
SIE6ES71937AA000AA0
Herstellernummer
6ES71937AA000AA0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
2
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
ja
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
20.4...28.8 V
Max. Eingangsstrom DC:
4 A
Max. Ausgangsstrom DC:
4 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D
Breite:
60 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
52 mm
- Tipologia: modulo terminale TM-IM/EM60S
- Compatibilità: per ET200iSP
- Morsetti: a vite
- Modulo di potenza di chiusura incluso
- Certificazioni: Ex eb [ia Ga/ib] IIC T4 Gb, Ex eb [ia IIIC Da] IIC T4 Gb, Ex eb [ia/ib] I Mb
- Facilità di integrazione con l'IM152-1 e altri moduli di elettronica.
- Affidabilità operativa grazie alle certificazioni Ex.
- Installazione semplificata grazie ai morsetti a vite.
Simatic DP, modulo terminale TM-IM/EM60S per ET200iSP
Il modulo terminale TM-IM/EM60S consente l'alloggiamento dell'IM152-1 e di un modulo di elettronica in un sistema ET200iSP.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


