Startseite

SIEMENS - SIE6ES71936TP000TP2 POTDIS-TB-P2-B, VPE 1 - 6ES71936TP000TP2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

  • Systemkomponente - ja

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Wand-/Direktmontage möglich - nein

  • Fronteinbau möglich - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047623409571

Artikelnummer

SIE6ES71936TP000TP2

Herstellernummer

6ES71936TP000TP2

Hersteller

SIE

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Systemkomponente:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

15 mm

Höhe:

74 mm

Tiefe:

34 mm

    Simatic Et 200sp

    SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata scalabile ed altamente flessibile, particolarmente adatto all'installazione in piccole cassette di distribuzione.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo distributore di potenziale, blocco morsetti PotDis
    • Moduli collegabili tramite PROFINET o PROFIBUS
    • Possibilità di espansione con fino a 64 moduli di periferia
    • Disponibile in diverse configurazioni: standard (ST), alta funzionalità (HF), alta velocità (HS), e funzionalità di base (BA)
    • Supporto per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
    • Compatibile con avviatori motore per motori fino a 5,5 kW
    • Contatori di energia per la misura e l'analisi del consumo energetico
    • Moduli di comunicazione e tecnologici per l'adattamento a compiti di automazione
    • Funzione di "Hot Swapping"per sostituzione moduli e box morsetti durante l'esercizio

    Benefici per i clienti:

    • Facilità d'uso grazie alla libera scelta della tecnica di collegamento
    • Cablatura senza attrezzi con la tecnica push-in per una migliore accessibilità
    • Eliminazione di file di morsettiper risparmiare spazio nel quadro elettrico
    • Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi
    • Aumenta la chiarezza e la produttività della macchina

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie