SIEMENS - SIE6ES71936TP000TP1 POTDIS-TB-P1-R, VPE 1 - 6ES71936TP000TP1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Systemkomponente - ja
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Wand-/Direktmontage möglich - nein
Fronteinbau möglich - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623409564
Artikelnummer
SIE6ES71936TP000TP1
Herstellernummer
6ES71936TP000TP1
Hersteller
SIE
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Systemkomponente:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
15 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
34 mm
- Espandibilità: Fino a 64 moduli di periferia in qualsiasi combinazione.
- Interfacce: Collegamento tramite PROFINET o PROFIBUS.
- Moduli: Offerta di moduli standard (ST), modulidi alta funzionalità (HF) e alta velocità (HS), oltre a moduli di base (BA).
- Funzionalità: Inclusione di varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe.
- Potenza: Avviatori motore adatti per motori fino a 5,5 kW.
- Misura energetica: Contatori di energia per misura e analisi del consumo energetico.
- IO-Link: Master IO-Link (V1.1.) per comunicazione avanzata.
- Facilità d'uso grazie alla scelta della tecnica di collegamento a PROFINET e al cablaggio senza attrezzi con la tecnica push-in.
- Migliore accessibilità del cablaggio con la nuova disposizione degli aprimolla.
- Possibilità di sostituire moduli e box morsetti durante l'esercizio ("Hot Swapping") per garantire la disponibilità della macchina.
- Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi grazie all'ampia gamma di moduli I/O.
- Eliminazione di file di morsetti per risparmiare spazio e migliorare la chiarezza nel quadro elettrico.
Simatic ET 200SP, modulo distributore di potenziale, blocco morsetti PotDis, PotDis-TB-P1-R
SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata scalabile ed altamente flessibile, particolarmente adatto all'installazione in piccole cassette di distribuzione a livello di macchina.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


