Startseite

SIEMENS - SIE6ES71936TP000TP0 POTDIS-TB-BR-W, VPE 1 - 6ES71936TP000TP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

  • Systemkomponente - ja

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Wand-/Direktmontage möglich - nein

  • Fronteinbau möglich - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047623409601

Artikelnummer

SIE6ES71936TP000TP0

Herstellernummer

6ES71936TP000TP0

Hersteller

SIE

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Systemkomponente:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

15 mm

Höhe:

74 mm

Tiefe:

34 mm

Simatic ET 200SP

SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata scalabile ed altamente flessibile.

Dettagli tecnici:

  • Modulo distributore di potenziale
  • Blocco morsetti PotDis, PotDis-TB-BR-W
  • 18 x morsetti push-in con ponticello interno
  • Nessun collegamento con P1, P2, AUX
  • Quantità di pezzi nell'imballo: 1 pezzo
  • Espandibile con fino a 64 moduli di periferia
  • Integrazione con PROFINET o PROFIBUS
  • Moduli disponibili con diversi livelli di prestazioni
  • Funzionalità standard (ST) e moduli HF/HS
  • Moduli con funzionalità di base (BA)
  • Varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3/ PLe
  • Adatto per motori fino a 5,5 kW
  • Master IO-Link (V1.1.)

Vantaggi per il cliente:

  • Facilità d'uso con libera scelta della tecnica di collegamento a PROFINET tramite il BusAdapter
  • Cablaggio senza attrezzi con la tecnica push-in
  • Migliore accessibilità del cablaggio
  • Possibilità di sostituire moduli e box morsetti durante l'esercizio (Hot Swapping)
  • Configurazione scalabile e ottimizzataa livello di costi
  • Eliminazione di file di morsetti per risparmiare spazio e aumentare la chiarezza

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie