Startseite

SIEMENS - SIE6ES71936MR000CA0 SIMATIC SYSTEM RAIL, LENGTH 830MM - 6ES71936MR000CA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 830 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Bohrlochabstand mittig - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623411857

Artikelnummer

SIE6ES71936MR000CA0

Herstellernummer

6ES71936MR000CA0

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

830 mm

Höhe:

150 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochabstand mittig:

800 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie