SIEMENS - SIE6ES71936MR000BA0 SIMATIC SYSTEM RAIL, LENGTH 530MM - 6ES71936MR000BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 482.599999999 mm
Höhe - 150 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochabstand mittig - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
4047623411833
Artikelnummer
SIE6ES71936MR000BA0
Herstellernummer
6ES71936MR000BA0
Hersteller
SIE
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
482.599999999 mm
Höhe:
150 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochabstand mittig:
500 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


