Startseite

SIEMENS - SIE6ES71936MR000AA0 SIMATIC SYSTEM RAIL, LENGTH 482,6MM - 6ES71936MR000AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 482.6 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623411840

Artikelnummer

SIE6ES71936MR000AA0

Herstellernummer

6ES71936MR000AA0

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

482.6 mm

Höhe:

150 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochabstand mittig:

466 mm

Materialstärke:

2.5 mm

    Guida di sistema SIMATIC

    Le guide di montaggio sistema SIMATIC sono progettate per il montaggio efficiente in armadi da 19"e possono essere adattate alla lunghezza desiderata.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza: 482,6 mm
    • Tipo: Guida DIN secondo EN 60715 (35 × 7,5)
    • Scanalature: 6 mm, tipo B
    • Disponibilità in diverse lunghezze

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio diretto nel quadro elettrico
    • Possibilità di tagliare alla lunghezza desiderata per adattarsi alle esigenze specifiche
    • Migliore gestione del collegamento di messa a terra con l'uso di morsetti appropriati

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie