Startseite

SIEMENS - SIE6ES71936BP200BB0 BASEUNIT TYP B0, BU20-P12+A4+0B - 6ES71936BP200BB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 0...230 V

  • Eingangsspannung DC - 0...24 V

  • Anzahl der Steckplätze - 1

  • Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - ja

  • Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4025515082057

Artikelnummer

SIE6ES71936BP200BB0

Herstellernummer

6ES71936BP200BB0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung AC 50 Hz:

0...230 V

Eingangsspannung DC:

0...24 V

Anzahl der Steckplätze:

1

Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:

nein

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Eingangsspannung AC 60 Hz:

0...230 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Ausgangsspannung DC:

0...24 V

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

0...230 V

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0...230 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Systemkomponente:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

20 mm

Höhe:

117 mm

Tiefe:

35 mm

    Simatic Et 200sp, Unità Di Base Bu20-P12+A4+0B

    SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata scalabile ed altamente flessibile, particolarmente adatto per installazioni in spazi ristretti.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 20 mm x 117 mm
    • Interfacce: PROFINET e PROFIBUS
    • Supporto per fino a 64 moduli di periferia
    • Moduli disponibili: standard (ST), High Feature (HF), High Speed (HS), e base (BA)
    • Tipologia di modulazione: ingressi e uscite digitali e analogiche, fail-safe fino a SIL 3 / PLe
    • Avviatori motore integrati per motori fino a 5,5 kW
    • Contatori di energia per misurazioni e analisi
    • Master IO-Link (V1.1.) e vari moduli di comunicazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità d'uso grazie alla libera scelta della tecnica di collegamento a PROFINET tramite il BusAdapter.
    • Cablaggio senza attrezzi con la tecnica push-in.
    • Migliore accessibilità del cablaggio con nuova disposizione degli aprimolla.
    • Funzioni di diagnostica specifiche di canale per monitorare le prestazioni.
    • Hot Swapping per garantire disponibilità e produttività della macchina.
    • Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie