Startseite

SIEMENS - SIE6ES71936BP002BU0 BASEUNIT TYP U0, BU20-P16+A0+2B, PU 10 - 6ES71936BP002BU0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 0...277 V

  • Eingangsspannung DC - 0...120 V

  • Anzahl der Steckplätze - 1

  • Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - ja

  • Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047623409458

Artikelnummer

SIE6ES71936BP002BU0

Herstellernummer

6ES71936BP002BU0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung AC 50 Hz:

0...277 V

Eingangsspannung DC:

0...120 V

Anzahl der Steckplätze:

1

Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Eingangsspannung AC 60 Hz:

0...277 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Ausgangsspannung DC:

0...120 V

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

0...277 V

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0...277 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Systemkomponente:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

20 mm

Höhe:

117 mm

Tiefe:

35 mm

    SIMATIC ET 200SP

    SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata scalabile ed altamente flessibile, ideale per l'installazione in piccole cassette di distribuzione a livello di macchina.

    Dettagli tecnici:

    • Unità di base BU20-P16+A0+2B, tipo BU U0
    • Quantità di pezzi nell'imballo: 10 pezzi
    • Morsetti push-in, senza morsetti ausiliari
    • Ponticellato verso sinistra
    • Dimensioni: LaxA: 20 mm x 117 mm
    • Espandibile con fino a 64 moduli di periferia
    • Disponibilità di moduli con diversi livelli di prestazioni (ST, HF, HS, BA)
    • Funzionalità di sostituzione "Hot Swapping"
    • Varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
    • Adatto per motori fino a 5,5 kW
    • Contatori di energia per la misura e l'analisi del consumo energetico
    • Master IO-Link (V1.1.) e vari moduli di comunicazione

    Benefici per il cliente:

    • Facilità d'impiego grazie alla libera scelta della tecnica di collegamento a PROFINET tramite il BusAdapter
    • Cablaggio senza attrezzi con la tecnica push-in
    • Migliore accessibilità del cablaggio con la nuova disposizione degli aprimolla
    • Disponibilità e produttività della macchina grazie al "Hot Swapping"
    • Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi con un'ampia gamma di moduli I/O
    • Adattamento del sistema a ogni compito di automazione grazie a vari moduli tecnologici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie