Startseite

SIEMENS - SIE6ES71936BP000DU0 BASEUNIT TYP U0, BU20-P16+A0+2D, PU 1 - 6ES71936BP000DU0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 0...277 V

  • Eingangsspannung DC - 0...120 V

  • Anzahl der Steckplätze - 1

  • Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - ja

  • Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047623409434

Artikelnummer

SIE6ES71936BP000DU0

Herstellernummer

6ES71936BP000DU0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung AC 50 Hz:

0...277 V

Eingangsspannung DC:

0...120 V

Anzahl der Steckplätze:

1

Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Eingangsspannung AC 60 Hz:

0...277 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Ausgangsspannung DC:

0...120 V

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

0...277 V

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0...277 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Systemkomponente:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

20 mm

Höhe:

117 mm

Tiefe:

35 mm

    Simatic Et 200sp

    SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata scalabile ed altamente flessibile, particolarmente adatto all'installazione in piccole cassette di distribuzione.

    Dettagli tecnici:

    • Unità di base BU20-P16+A0+2D, tipo BU U0
    • Dimensioni: LaxA: 20 mm x 117 mm
    • Supporto per un massimo di 64 moduli di periferia
    • Moduli disponibili con diverse funzionalità: standard (ST), alta funzionalità (HF) e alta velocità (HS)
    • Moduli con funzionalità di base (BA) disponibili per applicazioni sensibili al prezzo
    • Possibilità di sostituzione moduli e box morsetti durante l'esercizio ("Hot Swapping")
    • Supporto per applicazioni fino a SIL 3 / PLe con varianti fail-safe
    • Contatori di energia per misurazione e analisi del consumo energetico
    • Master IO-Link (V1.1.) e altri moduli di comunicazione disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità d'uso grazie alla libera scelta della tecnica di collegamento a PROFINET tramite BusAdapter
    • Cablaggio senza attrezzi con tecnica push-in
    • Migliore accessibilità del cablaggio con nuova disposizione degli aprimolla
    • Scalabilità e ottimizzazione dei costi nella configurazione della stazione ET 200SP
    • Maggiore disponibilità e produttività della macchina grazie alla funzionalità "Hot Swapping"

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie