SIEMENS - SIE6ES71936BP000BU0 BASEUNIT TYP U0, BU20-P16+A0+2B, PU 1 - 6ES71936BP000BU0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 0...300 V
Eingangsspannung DC - 0...120 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623409427
Artikelnummer
SIE6ES71936BP000BU0
Herstellernummer
6ES71936BP000BU0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0...300 V
Eingangsspannung DC:
0...120 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
ja
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Eingangsspannung AC 60 Hz:
0...300 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung DC:
0...120 V
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
0...277 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
0...277 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Systemkomponente:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
20 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
- Unità di base: BU20-P16+A0+2B
- Tipo: BU U0
- Dimensioni: LaxA: 20 mm x 117 mm
- Quantità di pezzi nell'imballo: 1 pezzo
- Morsetti: push-in, senza morsetti aus.
- Può essere ampliato con fino a 64 moduli di periferia
- Supporta collegamenti tramite PROFINET o PROFIBUS
- Moduli disponibili: standard (ST), high feature (HF), high speed (HS), e funzionalità di base (BA)
- Applicazioni sensibilial prezzo: moduli con funzionalità di base
- Disponibile per motori fino a 5,5 kW con avviatori motore integrati
- Varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
- Contatori di energia e master IO-Link (V1.1.) disponibili
- Facilità d'impiego grazie alla libera scelta della tecnica di collegamento a PROFINET tramite il BusAdapter
- Cablaggio senza attrezzi con la tecnica push-in
- Migliore accessibilità del cablaggio con la nuova disposizione degli aprimolla
- Funzioni di diagnostica specifiche di canale per una gestione più semplice
- Possibilità di sostituzione moduli e box morsetti durante l'esercizio (Hot Swapping)
- Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi tramite l'ampia gamma di moduli I/O
- Adattamento del sistema a compiti di automazione specifici grazie ai vari moduli di comunicazione e tecnologici
Simatic et 200sp
SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata scalabile ed altamente flessibile, particolarmente adatto all'installazione in piccole cassette di distribuzione a livello di macchina.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


