SIEMENS - SIE6ES71936BN000NE0 ET 200SP, BASEUNIT BU-SEND - 6ES71936BN000NE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - nein
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Systemkomponente - ja
Packung
1 ST
EAN
4047623404552
Artikelnummer
SIE6ES71936BN000NE0
Herstellernummer
6ES71936BN000NE0
Hersteller
SIE
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
nein
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Systemkomponente:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
20 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
- Dimensioni: 20 mm x 117 mm
- Capacità di espansione: fino a 64 moduli di periferia
- Modulo di connessione: tramite PROFINET o PROFIBUS
- Tipologie di moduli: standard (ST), alta funzionalità (HF), alta velocità (HS) e funzionalità di base (BA)
- Opzioni fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
- Adatto per motori fino a 5,5 kW con avviatori motore integrati
- Integrazione di contatori di energia e master IO-Link (V1.1.)
- Facilità d'uso: cablaggio senza attrezzi con la tecnica push-in
- Accessibilità migliorata del cablaggio grazie alla nuova disposizione degli aprimolla
- Diagnostica specificadi canale per un monitoraggio ottimale
- Hot Swapping per la sostituzione di moduli e box morsetti durante l'esercizio
- Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi tramite un'ampia gamma di moduli I/O
Simatic Et 200sp
SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata scalabile ed altamente flessibile, progettato per l'ampliamento della stazione ET 200SP tramite ET-Connection.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


