SIEMENS - SIE6ES71936AG500AA0 SIMATIC BUSADAPTER BA 2XLC-LD - 6ES71936AG500AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - Adapter
Art des mechanischen Zubehörs - Bezeichnungsschild
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623412052
Artikelnummer
SIE6ES71936AG500AA0
Herstellernummer
6ES71936AG500AA0
Hersteller
SIE
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Art des mechanischen Zubehörs:
Bezeichnungsschild
- Compatibilità con fibra ottica Single-Mode
- Portata massima fino a 20 km
- Collegamento a CPU ET 200SP tramite PROFINET o PROFIBUS
- Possibilità di espansione fino a 64 moduli di periferia
- Modulo di base (BA), modulo standard (ST), modulo ad alta funzionalità (HF), e modulo ad alta velocità (HS) disponibili
- Varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
- Integrazione di avviatori motore per motori fino a 5,5 kW
- Facilità d'uso con scelta libera della tecnica di collegamento
- Cablaggio senza attrezzi grazie alla tecnica push-in
- Migliore accessibilità del cablaggio con nuova disposizionedegli aprimolla
- Funzioni di diagnostica specifiche di canale per facilitare la manutenzione
- Supporto per 'Hot Swapping' garantisce disponibilità e produttività
- Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi
- Adattabilità per ogni compito di automazione grazie alla vasta gamma di moduli disponibili
BusAdapter SIMATIC BA 2xLC-LD
Il BusAdapter SIMATIC BA 2xLC-LD è progettato per la connettività tramite fibra ottica Single-Mode, supportando distanze fino a un massimo di 20 km.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


