Startseite

SIEMENS - SIE6ES71936AF000AA0 ET 200SP, BUSADAPTER BA 2XFC - 6ES71936AF000AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - Adapter

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4025515082101

Artikelnummer

SIE6ES71936AF000AA0

Herstellernummer

6ES71936AF000AA0

Hersteller

SIE

Art des elektrischen Zubehörs:

Adapter

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

    Simatic et 200sp, busadapter (ba 2xfc, 2x collegamento fast-connect)

    Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione: omologato per il grado di protezione IP20
    • Design: formato costruttivo salvaspazio per installazione in cassetta di distribuzione compatta
    • Multi Hot Swapping: sostituzione rapida e facile dei moduli
    • Integrazione: modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF per protocolli Ethernet
    • Identificazione: sistema di identificazione unitario con targhette identificative e codifica a colori
    • Configurazione scalabile: ampia gamma di moduli I/O, inclusi ingressi e uscite digitali e analogiche
    • Applicazioni: varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
    • Potenza: adatto per motori fino a 5,5kW
    • Strumenti: contatori di energia e master IO-Link (V1.1.)

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima flessibilità per rispondere a diverse esigenze applicative
    • Sistemi a prova di futuro grazie all'integrazione di tecnologie innovative
    • Prestazioni eccellenti garantite dalla disponibilità continua dei dati
    • Servizio e montaggio semplificati con un sistema di identificazione efficace
    • Possibilità di adattare ilsistema a ogni compito di automazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie